Especificaciones
Dimensiones
- Altura total31/64 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28 UNF
- Anchura a través de planos7/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- MaterialAcero
- Dirección de roscaMano derecha
- Clase de ajuste de rosca3B
- Rosca estándarUNF
- TipoInserto de nylon
Descripción general
- Las inserciones de nailon dentro de la tuerca fluyen elásticamente hacia las roscas del sujetador de acoplamiento, creando un cierre seguro. El acero es fuerte y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.