Motion
52591724
M6x1, chapado en zinc, tuerca hexagonal de acero con arandela dentada externa;11.5mm diámetro de arandela, 10mm ancho en planos
Artículo MI #11743785
No. Fabricante 52591724
Precio0.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1, chapado en zinc, tuerca hexagonal de acero con arandela dentada externa;11.5mm diámetro de arandela, 10mm ancho en planos
Artículo MI #11743785
No. Fabricante 52591724

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00
  • Diámetro de la arandela
    11.50 mm
  • Anchura a través de planos
    10.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
52591724 52591724 M6X1.00 BLOQUEO DE MANGUITOS ZP N
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno