Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-3/64 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8
- Anchura a través de planos1-7/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado B
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.