Especificaciones
Dimensions
- Altura1-39/64 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 - 6
- Anchura a través de planos2-3/16 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
52591856 52591856 1-1/2-6 ZP HEX NYLON I
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.