Motion
52591955
Tuerca de bloqueo hexagonal grado 1-1/2 - 12 UNF 8 con inserto de nailon - 2-3/16" de ancho en planos, 51/64" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11743808
No. Fabricante 52591955
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo hexagonal grado 1-1/2 - 12 UNF 8 con inserto de nailon - 2-3/16" de ancho en planos, 51/64" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11743808
No. Fabricante 52591955
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    51/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 12
  • Anchura a través de planos
    2-3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 8
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
52591955 52591955 1-1/2-12 GRD 8 ZP FINO
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo