Motion
52591963
Tuerca de bloqueo hexagonal con brida grado G 1/2-13 UNC con rosca distorsionada - 3/4" de ancho en planos, 27/64" de alto, fosfato y acabado en aceite
Artículo MI #11743809
No. Fabricante 52591963
Precio1.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo hexagonal con brida grado G 1/2-13 UNC con rosca distorsionada - 3/4" de ancho en planos, 27/64" de alto, fosfato y acabado en aceite
Artículo MI #11743809
No. Fabricante 52591963

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13
  • Anchura a través de planos
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato y aceite
  • Grado
    Grado G
  • Tipo de bloqueo
    Rosca distorsionada
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal con brida

Descripción general

Descripción del fabricante
52591963 52591963 1/2-13 GRD G FOS/ACEITE
  • Las tuercas de bloqueo hexagonales con reborde tienen un cabezal de seis lados y una base bridada similar a una arandela
  • Se utilizan para cubrir orificios sobredimensionados o cuando una arandela plana no es práctica
  • La brida de la tuerca de bloqueo crea una superficie de cojinete ancha.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo