Motion
52591971
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo hexagonal con brida, Material de acero, Tamaño de la rosca: 5/8-11
Artículo MI #11743810
No. Fabricante 52591971
Precio3.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo hexagonal con brida, Material de acero, Tamaño de la rosca: 5/8-11
Artículo MI #11743810
No. Fabricante 52591971

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11
  • Anchura a través de planos
    15/16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    UNC
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato y aceite
  • Grado
    Grado G
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Tuerca de bloqueo hexagonal con brida
  • Tipo de bloqueo
    Rosca distorsionada
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal con brida

Descripción general

Descripción del fabricante
52591971 52591971 5/8-11 GRD G FOS/ACEITE
  • Las tuercas de bloqueo hexagonales con reborde tienen un cabezal de seis lados y una base bridada similar a una arandela
  • Se utilizan para cubrir orificios sobredimensionados o cuando una arandela plana no es práctica
  • La brida de la tuerca de bloqueo crea una superficie de cojinete ancha.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo