Especificaciones
Dimensiones
- Altura27/64 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Anchura a través de planos9/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato y aceite
- GradoGrado G
- Tipo de bloqueoRosca distorsionada
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal con brida
Descripción general
- Las tuercas de bloqueo hexagonales con reborde tienen un cabezal de seis lados y una base bridada similar a una arandela
- Se utilizan para cubrir orificios sobredimensionados o cuando una arandela plana no es práctica
- La brida de la tuerca de bloqueo crea una superficie de cojinete ancha.