Especificaciones
Dimensiones
- Altura19/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
- Anchura a través de planos3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialLatón
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.