Motion
52592292
1-3/8 - 6 UNC Steel Right Hand Hex Nut;2-1/16" Across Flats, 1.206" High, Zinc Clear Finish
Artículo MI #11743834
No. Fabricante 52592292
Precio11.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/8 - 6 UNC Steel Right Hand Hex Nut;2-1/16" Across Flats, 1.206" High, Zinc Clear Finish
Artículo MI #11743834
No. Fabricante 52592292

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-3/8 - 6
  • Anchura a través de planos
    2-1/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Zinc transparente
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
52592292 52592292 1-3/8-6 GR 5 ZP ACABADO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo