Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/4 - 12
- Anchura a través de planos2-3/4 pulg.
Detalles
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarONU
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|Las normas de la ONU (Unified National) también se clasifican como gruesas, finas, extrafinas o especiales.