Motion
52592458
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo hexagonal, Material de acero inoxidable, Tamaño de la rosca: 3/8-24
Artículo MI #11743847
No. Fabricante 52592458
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo hexagonal, Material de acero inoxidable, Tamaño de la rosca: 3/8-24
Artículo MI #11743847
No. Fabricante 52592458

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Anchura a través de planos
    9/16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    UNF
  • Grado
    18-8
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Tuerca de bloqueo hexagonal
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
52592458 52592458 3/8-24 18-8 SS THIN NY
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo