Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Anchura a través de planos3/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado18-8
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.