Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#4-40
- Anchura a través de planos1/4 pulg.
Detalles
- Grado18-8
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
52592623 52592623 4-40 18-8 SS THIN NYLO
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.