Especificaciones
Dimensions
- Altura9/64 pulg.
- Tamaño de la rosca#6-32
- Anchura a través de planos5/16 pulg.
Details
- Grado18-8
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
52592631 52592631 6-32 18-8 SS THIN NYLO
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.