Especificaciones
Dimensions
- Altura15/32 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9
- Anchura a través de planos1-1/4 pulg.
Details
- Sujetador estándarUNC
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado18-8
- Insertar materialNailon
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo hexagonal
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
52592656 52592656 7/8-9 18-8 SS THIN NYL
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.