Motion
52592870
Tuerca de bloqueo hexagonal gruesa grado 2 UNC 3/4-10 con inserto de nailon - 1-1/4" de ancho en planos, 1" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11743886
No. Fabricante 52592870
Precio3.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo hexagonal gruesa grado 2 UNC 3/4-10 con inserto de nailon - 1-1/4" de ancho en planos, 1" de alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11743886
No. Fabricante 52592870

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10
  • Anchura a través de planos
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
52592870 52592870 3/4-10 ZP NIL PESADO EN
  • Las tuercas de bloqueo hexagonales pesadas tienen cabezas más gruesas que las tuercas hexagonales estándar
  • Se utilizan con pernos de gran diámetro y alta resistencia.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo