Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-9/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8
- Anchura a través de planos1-5/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal pesada
Descripción general
- Las tuercas de bloqueo hexagonales pesadas tienen cabezas más gruesas que las tuercas hexagonales estándar
- Se utilizan con pernos de gran diámetro y alta resistencia.