Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-59/64 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 - 6
- Anchura a través de planos2-3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- GradoGrado 2
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal pesada
Descripción general
Descripción del fabricante
52592920 52592920 1-1/2-6 ZP NYL PESADO I
- Las tuercas de bloqueo hexagonales pesadas tienen cabezas más gruesas que las tuercas hexagonales estándar
- Se utilizan con pernos de gran diámetro y alta resistencia.