Especificaciones
Dimensiones
- Altura55/64 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
- Anchura a través de planos1-1/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 2
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal pesada
Descripción general
- Las tuercas de bloqueo hexagonales pesadas tienen cabezas más gruesas que las tuercas hexagonales estándar
- Se utilizan con pernos de gran diámetro y alta resistencia.