Motion
52592953
Tuerca de bloqueo hexagonal gruesa grado 2 UNC 1-3/4 - 5 con inserto de nailon - 2-49/64" de ancho en planos, 2-5/16" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11743894
No. Fabricante 52592953
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo hexagonal gruesa grado 2 UNC 1-3/4 - 5 con inserto de nailon - 2-49/64" de ancho en planos, 2-5/16" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11743894
No. Fabricante 52592953
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2-5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/4 - 5
  • Anchura a través de planos
    2-49/64 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 2
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
52592953 52592953 1-3/4-5 BAJA PESADA NY
  • Las tuercas de bloqueo hexagonales pesadas tienen cabezas más gruesas que las tuercas hexagonales estándar
  • Se utilizan con pernos de gran diámetro y alta resistencia.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo