Motion
52592995
5/16-24, 0.328" de alto, sin recubrimiento, Tuerca hexagonal de acero inoxidable con arandela dentada externa;Diám. de la arandela 37/64", 1/2" de ancho en planos, Grado 18-8
Artículo MI #11743898
No. Fabricante 52592995
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-24, 0.328" de alto, sin recubrimiento, Tuerca hexagonal de acero inoxidable con arandela dentada externa;Diám. de la arandela 37/64", 1/2" de ancho en planos, Grado 18-8
Artículo MI #11743898
No. Fabricante 52592995
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.3280 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24
  • Diámetro de la arandela
    0.5000 pulg.,1/2 pulg.
  • Anchura a través de planos
    0.5000 pulg.;1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
52592995 52592995 5/16-24 18-8SS KEPS LO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo