Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.3910 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Diámetro de la arandela0.5000 pulg.,1/2 pulg.
- Anchura a través de planos0.5625 pulg.;9/16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
- TipoDiente externo
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.