Motion
52593043
#10-24, 5/32" de alto, sin recubrir, Tuerca hexagonal de acero inoxidable con arandela dentada externa;Diám. de arandela de 13/32", 3/8" de ancho en planos, Grado 18-8
Artículo MI #11743903
No. Fabricante 52593043
Precio0.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24, 5/32" de alto, sin recubrir, Tuerca hexagonal de acero inoxidable con arandela dentada externa;Diám. de arandela de 13/32", 3/8" de ancho en planos, Grado 18-8
Artículo MI #11743903
No. Fabricante 52593043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.1560 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24
  • Diámetro de la arandela
    0.5000 pulg.,1/2 pulg.
  • Anchura a través de planos
    0.3750 pulg.;3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
52593043 52593043 10-24 18-8SS BLOQUEO DE MANGOS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo