Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24 UNF
- Anchura a través de planos9/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Grado18-8
- MaterialAcero inoxidable
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoInserto de nylon
Descripción general
- Las inserciones de nailon dentro de la tuerca fluyen elásticamente hacia las roscas del sujetador de acoplamiento, creando un cierre seguro. El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.