Especificaciones
Dimensions
- Altura35/64 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Anchura a través de planos15/16 pulg.
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
52593456 52593456 5/8-18 GR 5 FINI BAJA
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.