Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Anchura a través de planos1-5/16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.