Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-11/64 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/8 - 12
- Anchura a través de planos1-5/8 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarUNF
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- GradoGrado 8
- Insertar materialNailon
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo hexagonal
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.