Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-39/64 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 - 12
- Anchura a través de planos2-3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 8
- Insertar materialNailon
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.