Motion
52594082
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo hexagonal, Material de acero inoxidable, Tamaño de la rosca: 1/2-13
Artículo MI #11743996
No. Fabricante 52594082
Precio1.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo - Tuerca de bloqueo hexagonal, Material de acero inoxidable, Tamaño de la rosca: 1/2-13
Artículo MI #11743996
No. Fabricante 52594082

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    19/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13
  • Anchura a través de planos
    3/4 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    UNC
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    316
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Tuerca de bloqueo hexagonal
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
52594082 52594082 1/2-13 316 SS NYLON IN
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo