Motion
52594280
M24x2.00 Tuerca de bloqueo hexagonal de grado métrico fino 8 con inserto de nailon - 24mm alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11744008
No. Fabricante 52594280
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M24x2.00 Tuerca de bloqueo hexagonal de grado métrico fino 8 con inserto de nailon - 24mm alto, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11744008
No. Fabricante 52594280
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24x2.00
  • Anchura a través de planos
    36.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 985
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 8
  • Insertar material
    Nailon
  • Tipo de bloqueo
    Insertar
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
52594280 52594280 M24X2.00 CL 8 ZP DIN98
  • Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
  • Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo