Motion
52763398
Tubo de 1/4", puerto completo, válvula de bola de puerto completo de latón; en línea - flujo unidireccional, extremos FNPT x FNPT, mango de palanca de bloqueo, 300 WOG, 150 WSP
Artículo MI #11744014
No. Fabricante 52763398
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de 1/4", puerto completo, válvula de bola de puerto completo de latón; en línea - flujo unidireccional, extremos FNPT x FNPT, mango de palanca de bloqueo, 300 WOG, 150 WSP
Artículo MI #11744014
No. Fabricante 52763398
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 NPT

Detalles

  • Estilo de mango
    Palanca de bloqueo
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    FNPT x FNPT
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del asiento
    PTFE
  • Estilo
    En línea - Flujo unidireccional
  • Tipo
    Puerto completo
  • Calificación WOG
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ESCAPE DE SEGURIDAD AU DE 52763398 52763398 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo