Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería1-1/2 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 NPT
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialLatón, acero inoxidable
- Calidad del material304
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Tipo de conexión de puertoFNPT x FNPT
- Estilo de portabilidadCompleto
- Clasificación de presión150 psi
- Material del selloPTFE
- Material del asientoPTFE
- EstiloEn línea - Flujo bidireccional
- TipoPuerto completo
- Calificación WOG600 psi