Motion
52763513
Válvula de bola - 2-Way, puerto de 4 pulg., cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #11744026
No. Fabricante 52763513
Precio874.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 2-Way, puerto de 4 pulg., cuerpo de acero inoxidable, palanca
Artículo MI #11744026
No. Fabricante 52763513

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio874.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Material
    Latón, acero inoxidable
  • Calidad del material
    304
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Tipo de conexión de puerto
    FNPT x FNPT
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del asiento
    PTFE
  • Estilo
    En línea - Flujo bidireccional
  • Tipo
    Puerto completo
  • Calificación WOG
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
52763513 52763513 4" FMLXFML LATÓN COMPLETO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo