Motion
52763521
Válvula de bola - 2-Way, puerto de 1/2 pulg., cuerpo de latón, palanca
Artículo MI #11744027
No. Fabricante 52763521
Precio18.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 2-Way, puerto de 1/2 pulg., cuerpo de latón, palanca
Artículo MI #11744027
No. Fabricante 52763521

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Tipo de conexión de puerto
    FNPT x FNPT
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del asiento
    PTFE
  • Estilo
    En línea - Flujo bidireccional
  • Tipo
    Puerto completo
  • Calificación WOG
    600 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
52763521 52763521 1/2" FMLXFML LATÓN FUL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo