Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería2 pulg.
- Tamaño de la rosca2 NPT
Detalles
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialAcero inoxidable, latón sin plomo
- Calidad del material304
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de conexión de puertoFNPT x FNPT
- Estilo de portabilidadCompleto
- Clasificación de presión150 psi
- Material del selloPTFE
- Material del asientoPTFE
- EstiloEn línea - Flujo bidireccional
- TipoAprobado por UL, CSA, FM y cUPC
- Calificación WOG600 psi