Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 NPT
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialLatón sin plomo
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Tipo de conexión de puertoMNPT x FNPT
- Estilo de portabilidadCompleto
- Clasificación de presión150 psi
- Material del selloPTFE
- Material del asientoPTFE
- EstiloEn línea - Flujo bidireccional
- TipoAprobado por UL, CSA, FM y cUPC
- Calificación WOG600 psi