Motion
52763687
Tubo de 3/8", puerto completo, válvula de bola de puerto completo de latón; en línea - Flujo bidireccional, extremos MNPT x FNPT, palanca, 600 WOG, 150 WSP
Artículo MI #11744042
No. Fabricante 52763687
Precio15.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de 3/8", puerto completo, válvula de bola de puerto completo de latón; en línea - Flujo bidireccional, extremos MNPT x FNPT, palanca, 600 WOG, 150 WSP
Artículo MI #11744042
No. Fabricante 52763687

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 NPT

Detalles

  • Estilo de mango
    Palanca
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    MNPT x FNPT
  • Estilo de portabilidad
    Completo
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del asiento
    PTFE
  • Estilo
    En línea - Flujo bidireccional
  • Tipo
    Puerto completo
  • Calificación WOG
    600 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PO COMPLETO DE LATÓN MXF DE 52763687 52763687 3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo