Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 NPT
Detalles
- Estilo de mangoPalanca
- MaterialLatón
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de conexión de puertoMNPT x FNPT
- Estilo de portabilidadCompleto
- Clasificación de presión150 psi
- Material del selloPTFE
- Material del asientoPTFE
- EstiloEn línea - Flujo bidireccional
- TipoPuerto completo
- Calificación WOG600 psi