Motion
54009832
Fusibles - 0.5 A, 250 V CA, tipo de montaje de clip, clase de acción rápida
Artículo MI #11744105
No. Fabricante 54009832
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusibles - 0.5 A, 250 V CA, tipo de montaje de clip, clase de acción rápida
Artículo MI #11744105
No. Fabricante 54009832
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5.00 mm
  • Longitud total
    20 mm

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    0.5 A
  • Tipo de cuerpo
    Cilíndrico
  • Clase de fusible
    Acción rápida
  • Material
    Vidrio
  • Tipo de montaje
    Clip
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Rechazo No rechazo
    Sin rechazo
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, UL File E90660, UL Listed
  • Voltaje nominal
    250 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
54009832 54009832 1/2A, 250V, 5X20MM GOU
  • Los fusibles de vidrio miniatura están fabricados con un metal conductor colocado sobre un cuerpo de vidrio pequeño. Los fusibles con cuerpos de vidrio son más fáciles de ver si están fundidos. Se utilizan comúnmente en electrodomésticos y dispositivos electrónicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo