Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.4500 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.7760 pulg.
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo0.4400 pulg.
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornillo7/16
- Grosor0.1090 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.