Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/4 pulg.
Detalles
- Vataje real1.79
- Detalles adicionalesC-2R Filamento
- Amperaje0.500
- Código baseMiniatura de contacto único bridada
- Estilo baseMiniatura de contacto único bridada
- Tipo de bombillaIncandescente
- Temperatura del color2600
- Rango de temperatura de colorCaliente (1000-3000)
- AtenuaciónAtenuable
- Para usar conLinterna
- Tipo de lámparaB3-1/2
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje3.57
- Equivalente de vataje1.785
- Rango equivalente de vataje1-1.999
Descripción general
- Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.