Motion
54108980
1.11 W, 3.7 V, incandescente miniatura y especial B3-1/2 lámpara de contacto único base bridada miniatura, rango equivalente de 1 a 1.999 , cálido (1,000 a 3,000), atenuable, 1-1/4" OAL
Artículo MI #11744116
No. Fabricante 54108980
Precio1.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.11 W, 3.7 V, incandescente miniatura y especial B3-1/2 lámpara de contacto único base bridada miniatura, rango equivalente de 1 a 1.999 , cálido (1,000 a 3,000), atenuable, 1-1/4" OAL
Artículo MI #11744116
No. Fabricante 54108980

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    1.11
  • Detalles adicionales
    C-2R Filamento
  • Amperaje
    0.300
  • Código base
    Miniatura de contacto único bridada
  • Estilo base
    Miniatura de contacto único bridada
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2600
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Linterna
  • Tipo de lámpara
    B3-1/2
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    3.70
  • Equivalente de vataje
    1.110
  • Rango equivalente de vataje
    1-1.999

Descripción general

Descripción del fabricante
54108980 54108980 PR7 MINIATURA LAMP0
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo