Motion
54109020
0.945 vatio, 6.3 voltio, lámpara incandescente en miniatura y especial T3-1/4 con base de bayoneta en miniatura, 0.01 a 0.999 rango equivalente, cálido (1,000 a 3,000), regulable, OAL de 1-1/4"
Artículo MI #11744120
No. Fabricante 54109020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.945 vatio, 6.3 voltio, lámpara incandescente en miniatura y especial T3-1/4 con base de bayoneta en miniatura, 0.01 a 0.999 rango equivalente, cálido (1,000 a 3,000), regulable, OAL de 1-1/4"
Artículo MI #11744120
No. Fabricante 54109020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    0.95
  • Detalles adicionales
    C-2R Filamento
  • Amperaje
    0.150
  • Vida media de la bombilla
    3,000 horas
  • Código base
    Bahía mini
  • Estilo base
    Bayoneta miniatura
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2600
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Indicador, radio, televisor
  • Tipo de lámpara
    T3-1/4
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    6.30
  • Equivalente de vataje
    0.945
  • Rango equivalente de vataje
    0.01-.999

Descripción general

Descripción del fabricante
54109020 54109020 47 MINIATURA LAMP0
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo