Motion
54109111
0.5625 W, 2.25 V, Base de tornillo incandescente miniatura y especial para lámpara TL3 miniatura, rango equivalente de 0.01 a 0.999 , Cálida (1,000 a 3,000), Atenuable, 1" OAL
Artículo MI #11744127
No. Fabricante 54109111
Precio3.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.5625 W, 2.25 V, Base de tornillo incandescente miniatura y especial para lámpara TL3 miniatura, rango equivalente de 0.01 a 0.999 , Cálida (1,000 a 3,000), Atenuable, 1" OAL
Artículo MI #11744127
No. Fabricante 54109111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    0.56
  • Detalles adicionales
    C-2R Filamento
  • Amperaje
    0.250
  • Vida media de la bombilla
    5 horas
  • Código base
    Tornillo miniatura
  • Estilo base
    Tornillo miniatura
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2600
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Linterna
  • Tipo de lámpara
    TL3
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    2.25
  • Equivalente de vataje
    0.563
  • Rango equivalente de vataje
    0.01-.999

Descripción general

Descripción del fabricante
54109111 54109111 222 MINIATURA LAMP0
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo