Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1 pulg.
Detalles
- Vataje real36.12
- Detalles adicionalesC-2V Filamento
- Amperaje1.290
- Vida media de la bombilla300 horas
- Código baseBahía de Carolina del Sur
- Estilo baseBayoneta
- Tipo de bombillaIncandescente
- Temperatura del color2600
- Rango de temperatura de colorCaliente (1000-3000)
- AtenuaciónAtenuable
- Para usar conAeronave
- Tipo de lámparaS11
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje28.00
- Equivalente de vataje36.120
- Rango equivalente de vataje5-49
Descripción general
- Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.