Motion
54109145
4.76 vatio, 28 voltio, lámpara incandescente en miniatura y especial T3-1/4 con base de bayoneta en miniatura, 2 a 4.999 rango equivalente, cálido (1,000 a 3,000), regulable, OAL de 1-1/4"
Artículo MI #11744129
No. Fabricante 54109145
Precio4.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4.76 vatio, 28 voltio, lámpara incandescente en miniatura y especial T3-1/4 con base de bayoneta en miniatura, 2 a 4.999 rango equivalente, cálido (1,000 a 3,000), regulable, OAL de 1-1/4"
Artículo MI #11744129
No. Fabricante 54109145

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Vataje real
    4.76
  • Detalles adicionales
    C-2F Filamento
  • Amperaje
    0.170
  • Vida media de la bombilla
    500 horas
  • Código base
    Bahía mini
  • Estilo base
    Bayoneta miniatura
  • Tipo de bombilla
    Incandescente
  • Temperatura del color
    2600
  • Rango de temperatura de color
    Caliente (1000-3000)
  • Atenuación
    Atenuable
  • Para usar con
    Aeronave
  • Tipo de lámpara
    T3-1/4
  • Estilo de lámparas
    Miniatura/Especialidad
  • Código PSC
    6240
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes
  • Voltaje
    28.00
  • Equivalente de vataje
    4.760
  • Rango equivalente de vataje
    2-4.999

Descripción general

Descripción del fabricante
54109145 54109145 313 MINIATURA LAMP0
  • Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo