Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/4 pulg.
Detalles
- Vataje real1.12
- Detalles adicionalesC-2F Filamento
- Amperaje0.080
- Vida media de la bombilla1,500 horas
- Código baseS.C. Midget bridado
- Estilo baseMedio con brida de un solo contacto
- Tipo de bombillaIncandescente
- Temperatura del color2600
- Rango de temperatura de colorCaliente (1000-3000)
- AtenuaciónAtenuable
- Para usar conAeronave
- Tipo de lámparaT1-3/4
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje14.00
- Equivalente de vataje1.120
- Rango equivalente de vataje1-1.999
Descripción general
- Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.