Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/4 pulg.
Detalles
- Vataje real2.50
- Detalles adicionalesC-2R Filamento
- Amperaje0.500
- Vida media de la bombilla15 horas
- Código baseTornillo miniatura
- Estilo baseTornillo miniatura
- Tipo de bombillaIncandescente
- Temperatura del color2600
- Rango de temperatura de colorCaliente (1000-3000)
- AtenuaciónAtenuable
- Para usar conLinterna de mano
- Tipo de lámparaG4-1/2
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje5.00
- Equivalente de vataje2.500
- Rango equivalente de vataje2-4.999
Descripción general
- Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.