Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-1/4 pulg.
Detalles
- Vataje real2.24
- Detalles adicionalesC-2F Filamento
- Amperaje0.080
- Vida media de la bombilla15,000 horas
- Código baseBahía mini
- Estilo baseBayoneta miniatura
- Tipo de bombillaIncandescente
- Temperatura del color2600
- Rango de temperatura de colorCaliente (1000-3000)
- AtenuaciónAtenuable
- Para usar conIndicador
- Tipo de lámparaT3-1/4
- Estilo de lámparasMiniatura/Especialidad
- Código PSC6240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
- Voltaje28.00
- Equivalente de vataje2.240
- Rango equivalente de vataje2-4.999
Descripción general
- Las lámparas y bombillas incandescentes emiten luz al calentar el filamento. Son económicos y se utilizan tanto en interiores como en exteriores, así como para atenuadores, temporizadores y aplicaciones decorativas.